曜日別特売

エルボユニオン KGL12

エルボユニオン KGL12 - SMCエルボユニオン KGL12 - SMCエルボユニオン KGL12 - SMC

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)12内容量1袋(2個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54372726KGL12-00-X39---
7,890
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372735KGL12-00-X94---
7,810
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
54372744KGL12-02S-X39-R1/4
7,950
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372753KGL12-02-X94-R1/4
7,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372762KGL12-03S-X39-R3/8
7,950
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372771KGL12-03S-X94-R3/8
7,760
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372787KGL12-03-X94-R3/8
7,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372796KGL12-04S-X39-R1/2
7,950
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372805KGL12-99-X3912--
4,570
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54372814KGL12-99-X9412--
4,250
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする