SMC
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)
特殊FKM
使用流体温度(℃)
-5~150
食品衛生法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54396422
KQG2S01-32
CADデータダウンロード
Φ1/8
-
UNF
10-32UNF
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396431
KQG2S03-32
CADデータダウンロード
Φ5/32
-
UNF
10-32UNF
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396447
KQG2S03-N01S
CADデータダウンロード
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396456
KQG2S04-01S
CADデータダウンロード
-
4
R
1/8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54396465
KQG2S04-M5
CADデータダウンロード
-
4
M
M5×0.8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54396474
KQG2S06-01S
CADデータダウンロード
-
6
R
1/8
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54396483
KQG2S06-02S
CADデータダウンロード
-
6
R
1/4
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54396492
KQG2S06-M5
CADデータダウンロード
-
6
M
M5×0.8
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54396501
KQG2S07-32
CADデータダウンロード
Φ1/4
-
UNF
10-32UNF
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396517
KQG2S07-N01S
CADデータダウンロード
Φ1/4
-
NPT
1/8
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396526
KQG2S07-N02S
CADデータダウンロード
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396535
KQG2S08-01
CADデータダウンロード
-
8
R
1/8
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396544
KQG2S08-01S
CADデータダウンロード
-
8
R
1/8
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54396553
KQG2S08-02
CADデータダウンロード
-
8
R
1/4
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54396562
KQG2S08-02S
CADデータダウンロード
-
8
R
1/4
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54396571
KQG2S08-03S
CADデータダウンロード
-
8
R
3/8
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396587
KQG2S09-N01S
CADデータダウンロード
Φ5/16
-
NPT
1/8
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396596
KQG2S09-N02S
CADデータダウンロード
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396605
KQG2S09-N03S
CADデータダウンロード
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396614
KQG2S10-01S
CADデータダウンロード
-
10
R
1/8
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396623
KQG2S10-02
CADデータダウンロード
-
10
R
1/4
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396632
KQG2S10-02S
CADデータダウンロード
-
10
R
1/4
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
54396641
KQG2S10-03S
CADデータダウンロード
-
10
R
3/8
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
54396657
KQG2S10-04S
CADデータダウンロード
-
10
R
1/2
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396666
KQG2S11-N01S
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/8
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396675
KQG2S11-N02S
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396684
KQG2S11-N03S
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396693
KQG2S11-N04S
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396702
KQG2S12-02S
CADデータダウンロード
-
12
R
1/4
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396711
KQG2S12-03
CADデータダウンロード
-
12
R
3/8
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
54396727
KQG2S12-03S
CADデータダウンロード
-
12
R
3/8
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396736
KQG2S12-04
CADデータダウンロード
-
12
R
1/2
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396745
KQG2S12-04S
CADデータダウンロード
-
12
R
1/2
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396754
KQG2S13-N02S
CADデータダウンロード
Φ1/2
-
NPT
1/4
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54396763
KQG2S13-N03S
CADデータダウンロード
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396772
KQG2S13-N04S
CADデータダウンロード
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54396781
KQG2S16-03S
CADデータダウンロード
-
16
R
3/8
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54396797
KQG2S16-04S
CADデータダウンロード
-
16
R
1/2
¥
4,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
54396806
KQG2S23-M5
CADデータダウンロード
-
3.2
M
M5×0.8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください