SMC
ロングエルボユニオン KQG2W
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54397612
KQG2W04-01S
CADデータダウンロード
-
4
R
1/8
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397621
KQG2W04-02S
CADデータダウンロード
-
4
R
1/4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397637
KQG2W04-M5
CADデータダウンロード
-
4
M
M5×0.8
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397646
KQG2W06-01S
CADデータダウンロード
-
6
R
1/8
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397655
KQG2W06-02S
CADデータダウンロード
-
6
R
1/4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397664
KQG2W06-03S
CADデータダウンロード
-
6
R
3/8
¥
4,020
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397673
KQG2W06-M5
CADデータダウンロード
-
6
M
M5×0.8
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54397682
KQG2W08-01S
CADデータダウンロード
-
8
R
1/8
¥
3,740
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54397691
KQG2W08-02S
CADデータダウンロード
-
8
R
1/4
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397707
KQG2W08-03S
CADデータダウンロード
-
8
R
3/8
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397716
KQG2W10-02S
CADデータダウンロード
-
10
R
1/4
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54397725
KQG2W10-03S
CADデータダウンロード
-
10
R
3/8
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397734
KQG2W10-04S
CADデータダウンロード
-
10
R
1/2
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397743
KQG2W11-N02S
CADデータダウンロード
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
4,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397752
KQG2W12-02S
CADデータダウンロード
-
12
R
1/4
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397761
KQG2W12-03S
CADデータダウンロード
-
12
R
3/8
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397777
KQG2W12-04S
CADデータダウンロード
-
12
R
1/2
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397786
KQG2W16-03S
CADデータダウンロード
-
16
R
3/8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397795
KQG2W16-04S
CADデータダウンロード
-
16
R
1/2
¥
9,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397804
KQG2W23-01S
CADデータダウンロード
-
3.2
R
1/8
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397813
KQG2W23-02S
CADデータダウンロード
-
3.2
R
1/4
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54397822
KQG2W23-M5
CADデータダウンロード
-
-
M
M5×0.8
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください