MBFQ1

MBFQ1 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54681627 MBFQ100-450F
CADデータダウンロード
450 (F) ヘッド側加圧時
45,650
41,980
46,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
54681602 MBFQ100-230F
CADデータダウンロード
230 (F) ヘッド側加圧時
33,900
 
 
取扱い終了

返品不可
54681611 MBFQ100-375B
CADデータダウンロード
375 (B) ロッド側加圧時
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする