曜日別特売

MBFQ8

MBFQ8 - SMCMBFQ8 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
低摩擦の方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54681742MBFQ80-67B(B) ロッド側加圧時67
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
54681751MBFQ80-67F(F) ヘッド側加圧時67
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
54681767MBFQ80-700F(F) ヘッド側加圧時700
42,000
取扱い終了
返品不可
54681776MBFQ80-80B(B) ロッド側加圧時80
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする