MBGQ6

MBGQ6 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54682932 MBGQ63-275F
CADデータダウンロード
275 (F) ヘッド側加圧時
28,710
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54682914 MBGQ63-220B
CADデータダウンロード
220 (B) ロッド側加圧時
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54682923 MBGQ63-260F
CADデータダウンロード
260 (F) ヘッド側加圧時
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
54682941 MBGQ63-280B
CADデータダウンロード
280 (B) ロッド側加圧時
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
54682957 MBGQ63-280F
CADデータダウンロード
280 (F) ヘッド側加圧時
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする