MBWT1

MBWT1 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54691287 MBWT100-170
CADデータダウンロード
100 (-) なし 170
35,600
 
 
取扱い終了

返品不可
54691296 MBWT100-200J
CADデータダウンロード
100 (J) ナイロンターポリン (片側) 200
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54691305 MBWT100-200JJ
CADデータダウンロード
100 (JJ) ナイロンタ-ポリン (両側) 200
46,900
 
 
取扱い終了

返品不可
54691314 MBWT100-80
CADデータダウンロード
100 (-) なし 80
32,300
 
 
取扱い終了

返品不可
54691323 MBWT125-100
CADデータダウンロード
125 (-) なし 100
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
54691332 MBWT125-110
CADデータダウンロード
125 (-) なし 110
42,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする