曜日別特売

プレートシリンダ MDUD2

プレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMCプレートシリンダ MDUD2 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935763MDUD25-100DMZ100(M) おねじ(-) オートスイッチなし
11,770
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935772MDUD25-100DMZ-A93L100(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935781MDUD25-100DMZ-M9BAL100(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935797MDUD25-100DMZ-M9BVL100(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935806MDUD25-125DMZ125(M) おねじ(-) オートスイッチなし
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935815MDUD25-125DMZ-A93V125(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935824MDUD25-15DMZ-A93L15(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935833MDUD25-15DMZ-A93VL15(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935842MDUD25-15DMZ-M9BWM15(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935851MDUD25-20DMZ-A93VL20(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935867MDUD25-20DMZ-M9B20(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935876MDUD25-20DMZ-M9BLS20(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935885MDUD25-20DMZ-M9P20(M) おねじM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935894MDUD25-25DMZ25(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935903MDUD25-40DMZ40(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935912MDUD25-50DMZ50(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935921MDUD25-50DMZ-M9BL50(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935937MDUD25-50DMZ-M9BVL50(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935946MDUD25-75DZ-M9BAL75(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする