曜日別特売

プレートシリンダ MDUG2

プレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMCプレートシリンダ MDUG2 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54938737MDUG25-10DZ10(-) オートスイッチなし(-) めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938746MDUG25-10DZ-A93VL10A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938755MDUG25-125DMZ125(-) オートスイッチなし(M) おねじ
11,830
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938764MDUG25-125DMZ-M9BL125M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938773MDUG25-15DMZ15(-) オートスイッチなし(M) おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938782MDUG25-200DZ200(-) オートスイッチなし(-) めねじ
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938791MDUG25-250DZ250(-) オートスイッチなし(-) めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938807MDUG25-250DZ-A93VZ250A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938816MDUG25-25DZ25(-) オートスイッチなし(-) めねじ
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938825MDUG25-25DZ-A93VZ25A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938834MDUG25-25DZ-A93Z25A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) めねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938843MDUG25-30DMZ30(-) オートスイッチなし(M) おねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938852MDUG25-30DMZ-M9NVL30M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(M) おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938861MDUG25-30DZ-M9BAVL30M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938877MDUG25-40DZ40(-) オートスイッチなし(-) めねじ
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938886MDUG25-40DZ-A93L40A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) めねじ
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938895MDUG25-50DMZ50(-) オートスイッチなし(M) おねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938904MDUG25-50DMZ-M9B50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938913MDUG25-50DZ50(-) オートスイッチなし(-) めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938922MDUG25-50DZ-M9NM50M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) めねじ
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54938931MDUG25-5DMZ-M9BV5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする