ガイド付薄形シリンダ MGPL50-6
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55083953 | MGPL50-60-M9BWS | 16702726 | MGPL50-60Z-M9BWS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPL50-6 | SMC | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55084041 | MGPL50-65-M9BW | 16702735 | MGPL50-65Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPL50-6 | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |