曜日別特売

低摩擦シリンダ MQQTF

低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC低摩擦シリンダ MQQTF - SMC

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

作動方式(D)複動式形式(T)標準形内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55385102MQQTF10-20DM1020(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55385111MQQTF10-5D105(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385127MQQTF10-5DM105(M)ロッド先端おねじ(-)Mねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385136MQQTF20-30D2030(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Mねじ
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385145MQQTF25-100DM25100(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385154MQQTF25-20D2520(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385163MQQTF25-25D2525(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385172MQQTF30-15DM3015(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385181MQQTF30-75DM3075(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385197MQQTF40-100DM40100(M)ロッド先端おねじ(-)Rc
49,230
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385206MQQTF40-20D4020(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55385215MQQTF40-30D4030(-)標準(ロッド先端めねじ)(-)Rc
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする