曜日別特売

プレートシリンダ MUWB5

プレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMCプレートシリンダ MUWB5 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55410022MUWB50-100DZ100(-) めねじ
22,610
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410031MUWB50-165DZ165(-) めねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410047MUWB50-170DZ170(-) めねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410056MUWB50-185DZ185(-) めねじ
28,110
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410065MUWB50-25DMZ25(M) おねじ
18,480
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410074MUWB50-25DZ25(-) めねじ
18,480
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410083MUWB50-30DMZ30(M) おねじ
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410092MUWB50-30DZ30(-) めねじ
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410101MUWB50-40DZ40(-) めねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410117MUWB50-50DMZ50(M) おねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410126MUWB50-50DZ50(-) めねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410135MUWB50-55DZ55(-) めねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410144MUWB50-75DMZ75(M) おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410153MUWB50-85DZ85(-) めねじ
22,610
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55410162MUWB50-95DZ95(-) めねじ
22,610
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする