エアスライドテーブル MXJ4

エアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMCエアスライドテーブル MXJ4 - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全131種類を絞り込む
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55419201MXJ4-10-A93V-410
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419217MXJ4-10C-A9344-10
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419226MXJ4-10C-A93LS-410
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419235MXJ4-10C-A93VL-410
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419244MXJ4-10C-M9B34-10
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419253MXJ4-10C-M9BM-410
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419262MXJ4-10C-M9BMDPC4-10
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419271MXJ4-10C-M9BS-410
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419287MXJ4-10C-M9BW-410
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419296MXJ4-10C-M9BWV-410
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419305MXJ4-10C-M9NL-410
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419314MXJ4-10C-M9NW-410
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419323MXJ4-10C-M9NWL-410
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419332MXJ4-10CP-M9BMDPC4-10
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419341MXJ4-10CP-M9BZ-410
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419357MXJ4-10CP-M9NLS-410
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419366MXJ4-10CP-M9NV-410
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419375MXJ4-10CP-M9NWV-410
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419384MXJ4-10CS-A93S-410
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419393MXJ4-10CS-M9BM-410
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419402MXJ4-10CS-M9BS-410
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419411MXJ4-10CS-M9BVL-410
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419427MXJ4-10CS-M9BVLS-410
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419436MXJ4-10CS-M9BV-X394-10
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419445MXJ4-10CS-M9BW-410
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419454MXJ4-10CS-M9NVS-410
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419463MXJ4-10CSP-A93L-410
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419472MXJ4-10CSP-F8B-410
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419481MXJ4-10CSP-M9BM-410
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419497MXJ4-10CSP-M9BW-410
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419506MXJ4-10CSP-M9BWL-410
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419515MXJ4-10CSP-M9N-410
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419524MXJ4-10CT-A93S-410
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419533MXJ4-10CT-F8PS-410
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419542MXJ4-10CT-M9BV-410
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419551MXJ4-10CTP-M9B-410
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55419567MXJ4-10-F8B-410
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419576MXJ4-10-F8BL-410
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419585MXJ4-10-F8BS-410
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419594MXJ4-10-F8N-410
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419612MXJ4-10-M9BLS-410
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419621MXJ4-10-M9BVLS-410
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419637MXJ4-10-M9BWM-410
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419646MXJ4-10-M9BWS-410
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419655MXJ4-10-M9BWV-410
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419664MXJ4-10-M9NLS-410
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419673MXJ4-10-M9NM-410
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419682MXJ4-10-M9NV-410
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419691MXJ4-10-M9NVS-410
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55419707MXJ4-10-M9NW-410
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする