曜日別特売

エアスライドテーブル MXJ6

エアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMCエアスライドテーブル MXJ6 - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55421441MXJ6-10-A906-10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421457MXJ6-10-A90L6-10
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421466MXJ6-10-A93VS6-10
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421475MXJ6-10-A93Z-610
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421484MXJ6-10C-F8BL6-10
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421493MXJ6-10C-F8NL6-10
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421511MXJ6-10C-M9BLS6-10
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421527MXJ6-10C-M9BM6-10
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421536MXJ6-10C-M9BW6-10
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421545MXJ6-10C-M9BZ6-10
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421554MXJ6-10C-M9NM6-10
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421563MXJ6-10C-M9NW6-10
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421572MXJ6-10C-M9NWVL6-10
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421597MXJ6-10CP-M9BLS6-10
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421606MXJ6-10CP-M9BM6-10
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421615MXJ6-10CP-M9BW6-10
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421624MXJ6-10CP-M9BWSDPC-610
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421633MXJ6-10CP-M9BWV6-10
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421642MXJ6-10CP-M9NWL6-10
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421651MXJ6-10CS-A93LS6-10
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421685MXJ6-10CS-M9BM6-10
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421694MXJ6-10CS-M9BWVL6-10
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421703MXJ6-10CS-M9NVL6-10
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421712MXJ6-10CS-M9PWVLS6-10
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421721MXJ6-10CSP-A966-10
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421737MXJ6-10CSP-M9B6-10
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421746MXJ6-10CSP-M9BM6-10
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421755MXJ6-10CSP-M9BV6-10
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421764MXJ6-10CSP-M9BW6-10
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421773MXJ6-10CSP-M9BWL6-10
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421782MXJ6-10CSP-M9BWLS6-10
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421807MXJ6-10CT-M9BV6-10
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421816MXJ6-10CT-M9BVL6-10
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421825MXJ6-10CT-M9BW6-10
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421834MXJ6-10CT-M9BWVL6-10
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421843MXJ6-10CT-M9NL6-10
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421852MXJ6-10CT-M9NV6-10
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421861MXJ6-10CT-M9NVL6-10
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421877MXJ6-10CTP-M9B6-10
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421886MXJ6-10CTP-M9BVL6-10
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421895MXJ6-10CTP-M9BW6-10
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421904MXJ6-10CTP-M9BWL6-10
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421913MXJ6-10CTP-M9NV6-10
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421922MXJ6-10-F8B6-10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421931MXJ6-10-F8BL6-10
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421947MXJ6-10-F8N6-10
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421956MXJ6-10-F8NL6-10
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421974MXJ6-10-M9BAL-610
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421983MXJ6-10-M9BM6-10
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55421992MXJ6-10-M9BVM6-10
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする