曜日別特売

エアスライドテーブル MXJ8

エアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全138種類を絞り込む
ストローク(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55425081MXJ8-10-A93VZ8-10
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425097MXJ8-10-A93Z8-10
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425106MXJ8-10-A96VL-810
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425115MXJ8-10C-F8BL-810
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425142MXJ8-10C-M9BLS-810
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425151MXJ8-10C-M9BW-810
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425167MXJ8-10C-M9BWS-810
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425176MXJ8-10C-M9BWZ-810
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425185MXJ8-10C-M9NLS-810
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425194MXJ8-10C-M9NW-810
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425203MXJ8-10CP-A93S-810
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425212MXJ8-10CP-M9BM-810
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425221MXJ8-10CP-M9BV-810
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425237MXJ8-10CP-M9BV-X398-10
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425246MXJ8-10CP-M9BW-810
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425255MXJ8-10CP-M9BWVL-810
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425264MXJ8-10CP-M9NVL-810
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425273MXJ8-10CP-M9NW-810
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425282MXJ8-10CP-M9PWSDPC8-10
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425291MXJ8-10CS-A90LS-810
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425307MXJ8-10CS-A93LS-810
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425316MXJ8-10CS-A93S-810
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425325MXJ8-10CS-F8B-810
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425334MXJ8-10CS-F8BLS-810
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425343MXJ8-10CS-M9BLS-810
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425352MXJ8-10CS-M9BM-810
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425361MXJ8-10CS-M9BMS-810
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425377MXJ8-10CS-M9BW-810
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425386MXJ8-10CS-M9NS-810
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425395MXJ8-10CS-M9NVL-810
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425404MXJ8-10CS-M9NVLS-810
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425413MXJ8-10CSP-A93V-810
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425422MXJ8-10CSP-M9BVL-810
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425431MXJ8-10CSP-M9BWL-810
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425447MXJ8-10CSP-M9N-810
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425456MXJ8-10CSP-M9NL-810
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425465MXJ8-10CSP-M9NV-810
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425474MXJ8-10CSP-M9NVL-810
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425483MXJ8-10CT-A93-810
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425492MXJ8-10CT-A93L-810
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425501MXJ8-10CT-M9BL-810
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425517MXJ8-10CT-M9BM-810
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425526MXJ8-10CT-M9BW-810
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425535MXJ8-10CT-M9NL-810
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425544MXJ8-10CTP-M9B-810
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425553MXJ8-10CTP-M9BL-810
35,640
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425562MXJ8-10CTP-M9BWVSDPC8-10
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425571MXJ8-10CTP-M9NVS-810
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55425587MXJ8-10-F8NL-810
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55425605MXJ8-10-M9BAL8-10
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする