エアスライドテーブル MXQ12-10P

エアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMCエアスライドテーブル MXQ12-10P - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55437681MXQ12-10P-M9BV-12
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437697MXQ12-10P-M9BWL-12
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437706MXQ12-10P-M9BWVL-12
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437715MXQ12-10P-M9N-12
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437724MXQ12-10P-M9NS-12
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437733MXQ12-10P-M9NV-12
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437742MXQ12-10P-M9NW-12
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437663MXQ12-10P-F9BWL12-
42,850
取扱い終了
返品不可
55437672MXQ12-10P-F9NW12-
42,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする