SMC
エアスライドテーブル MXQ12-10R
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55437767
MXQ12-10R-M9BLS
CADデータダウンロード
12
-
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437776
MXQ12-10R-M9BVLS
CADデータダウンロード
12
-
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437785
MXQ12-10R-M9BW
CADデータダウンロード
12
-
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437794
MXQ12-10R-M9BWL
CADデータダウンロード
12
-
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437803
MXQ12-10R-M9NL
CADデータダウンロード
12
-
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437812
MXQ12-10R-M9NWL
CADデータダウンロード
12
-
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437751
MXQ12-10R-F9NWVL
-
12
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください