曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ6B

エアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMCエアスライドテーブル MXQ6B - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55583315MXQ6B-10Z10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583324MXQ6B-10ZD10
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583333MXQ6B-10ZE10
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583342MXQ6B-10ZE-M9BL10
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583351MXQ6B-10ZE-M9NL10
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583367MXQ6B-10ZE-M9NV10
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583376MXQ6B-10ZF10
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583385MXQ6B-10ZG10
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583394MXQ6B-10Z-M9B10
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583403MXQ6B-10Z-M9BL10
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583412MXQ6B-10Z-M9NV10
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583421MXQ6B-10ZP-M9BV10
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583437MXQ6B-10ZP-M9BWL10
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583446MXQ6B-10ZP-M9NVL10
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583455MXQ6B-20Z20
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583464MXQ6B-20ZD-M9BL20
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583473MXQ6B-20ZE20
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583482MXQ6B-20ZF-M9B20
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583491MXQ6B-20ZG20
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583507MXQ6B-20Z-M9B20
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583516MXQ6B-30Z30
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583525MXQ6B-30ZD-M9N30
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583534MXQ6B-30ZE30
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583543MXQ6B-30ZF-M9BL30
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583552MXQ6B-30ZG30
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583561MXQ6B-30Z-M9B30
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583577MXQ6B-30ZN-M9BS30
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583586MXQ6B-30ZQ-M9BL30
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583595MXQ6B-40ZG40
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583604MXQ6B-40ZG-M9BV40
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583613MXQ6B-40Z-M9B40
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583622MXQ6B-50Z50
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583631MXQ6B-50ZD-M9B50
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583647MXQ6B-50ZD-M9BL50
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583656MXQ6B-50ZE50
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583665MXQ6B-50ZG50
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583674MXQ6B-50ZH-M9N50
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583683MXQ6B-50Z-M9B50
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583692MXQ6B-50ZN-M9B50
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583701MXQ6B-75Z75
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583717MXQ6B-75ZD-M9B75
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583726MXQ6B-75ZD-M9BM75
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583735MXQ6B-75ZD-M9BW75
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583744MXQ6B-75ZG75
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583753MXQ6B-75ZH75
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583762MXQ6B-75Z-M9B75
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583771MXQ6B-75Z-M9BL75
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583787MXQ6B-75ZN-M9N75
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583796MXQ6BL-10ZE10
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583805MXQ6BL-10Z-M9NWV10
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする