SMC
エアスライドテーブル MXQ-C
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622655
MXQ-CS12-X17
12
複動片ロッド
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622664
MXQ-CS12-X18
12
複動片ロッド
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622673
MXQ-CS16-X17
16
複動片ロッド
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622682
MXQ-CS16-X18
16
複動片ロッド
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622691
MXQ-CS20-X17
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622707
MXQ-CS20-X18
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622716
MXQ-CS25-X17
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622725
MXQ-CS25-X18
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622734
MXQ-CS6-X17
-
-
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622743
MXQ-CS8-X17
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622752
MXQ-CS8-X18
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622761
MXQ-CT12-X17
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622777
MXQ-CT12-X18
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622786
MXQ-CT16-X17
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622795
MXQ-CT16-X18
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622804
MXQ-CT20-X17
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622813
MXQ-CT20-X18
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622822
MXQ-CT25-X17
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622831
MXQ-CT25-X18
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622847
MXQ-CT6-X17
-
-
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622856
MXQ-CT8-X17
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55622865
MXQ-CT8-X18
-
-
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください