エアスライドテーブル MXS8-7

エアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMCエアスライドテーブル MXS8-7 - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)75作動方式複動内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55703365MXS8-75-A93L48-
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703374MXS8-75A-A90-8
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703383MXS8-75A-A93Z8-
57,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703392MXS8-75A-A96L-8
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703417MXS8-75A-M9BM-8
58,960
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703426MXS8-75A-M9BS-8
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703435MXS8-75A-M9BVL48-
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703444MXS8-75A-M9BVSDPC8-
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703453MXS8-75A-M9BWLS-8
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703462MXS8-75A-M9BWVSDPC8-
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703471MXS8-75A-M9BWVZ-8
61,160
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703487MXS8-75A-M9NM-8
59,180
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703496MXS8-75A-M9NS-8
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703505MXS8-75A-M9NWV-8
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703514MXS8-75A-M9NWZ-8
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703523MXS8-75AS-A9338-
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703532MXS8-75ASBT-8
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703541MXS8-75ASBT-A93L-8
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703557MXS8-75ASBTF-8
63,360
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703566MXS8-75ASBTF-A93L-8
67,430
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703575MXS8-75ASBTF-M9B-8
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703584MXS8-75ASBTF-M9BL-8
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703593MXS8-75ASBT-M9BL-8
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703602MXS8-75ASBT-M9BV-8
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703611MXS8-75ASBT-M9BW-8
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703627MXS8-75ASBT-M9BWL-8
64,570
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703636MXS8-75ASBT-M9N-8
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703645MXS8-75ASF-A9338-
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703654MXS8-75ASF-M9BV-8
61,880
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703663MXS8-75ASF-M9BVL-8
62,540
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703672MXS8-75ASFP-A93L-8
63,360
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703681MXS8-75ASFP-M9BL-8
65,560
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703706MXS8-75ASFR-M9NWL-8
70,180
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55703715MXS8-75AS-M9B48-
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703724MXS8-75AS-M9BAVL8-
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703733MXS8-75AS-M9BM-8
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703742MXS8-75AS-M9BWM-8
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703751MXS8-75AS-M9BWVL-8
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703767MXS8-75AS-M9BWZ-8
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703776MXS8-75AS-M9N38-
58,520
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703785MXS8-75AS-M9NM-8
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703794MXS8-75AS-M9NWL-8
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703803MXS8-75AS-M9NWV-8
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703812MXS8-75AS-M9NWVL-8
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703821MXS8-75AS-M9NWVL38-
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703837MXS8-75AS-M9P-8
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703846MXS8-75AS-M9PL-8
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703864MXS8-75ASP-M9B-8
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703873MXS8-75ASP-M9NW-8
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55703882MXS8-75ASR-A93L38-
63,860
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする