メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56169757 MY3B25TF-370
CADデータダウンロード
370
35,420
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169766 MY3B25TF-600L
CADデータダウンロード
600
52,800
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169775 MY3B25TN-200
CADデータダウンロード
200
32,670
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169784 MY3B25TN-225
CADデータダウンロード
225
34,050
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169793 MY3B25TN-228
CADデータダウンロード
228
34,050
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169802 MY3B25TN-228-M9B
CADデータダウンロード
228
39,660
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169811 MY3B25TN-228-M9BV
CADデータダウンロード
228
40,540
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169827 MY3B25TN-228-M9BW
CADデータダウンロード
228
40,210
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
56169836 MY3B25TN-228-M9BWL
CADデータダウンロード
228
40,870
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする