曜日別特売

ハイパワーシリンダ RHCF5

ハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMCハイパワーシリンダ RHCF5 - SMC

・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56315481RHCF50-1000-A93L1000
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315497RHCF50-1000-C73C1000
93,610
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315506RHCF50-1000-K59W1000
98,010
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315515RHCF50-10501050
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315524RHCF50-1050-C73L1050
95,370
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315533RHCF50-1100-A93L1100
94,490
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315542RHCF50-1100-K59W1100
100,430
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315551RHCF50-11501150
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315567RHCF50-12001200
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315576RHCF50-1200-A93L1200
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315585RHCF50-1200-B541200
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315594RHCF50-1200-K59W1200
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315603RHCF50-125-M9BL125
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315612RHCF50-150-K59W150
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315621RHCF50-22
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315637RHCF50-200200
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315646RHCF50-200-C73L200
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315655RHCF50-250-B54250
78,320
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315664RHCF50-250-C73250
75,350
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315673RHCF50-250-M9BW250
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315682RHCF50-325325
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315691RHCF50-450-A93S450
77,170
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315707RHCF50-500-B54L500
83,820
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315725RHCF50-550-A93S550
79,590
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315734RHCF50-700-A93L700
84,810
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315743RHCF50-700-B59W3700
93,230
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315752RHCF50-865865
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315761RHCF50-865-A93L865
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56315777RHCF50-900-A93L900
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56315716RHCF50-500-F9BW4500
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする