曜日別特売

ハイパワーシリンダ RHCG3

ハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMCハイパワーシリンダ RHCG3 - SMC

・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316355RHCG32-150150
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316364RHCG32-150-XC93150
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316373RHCG32-150-XC93S150
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316382RHCG32-250-H7BW250
54,180
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316391RHCG32-390390
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316407RHCG32-390-H7BAL390
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316416RHCG32-390-H7BALS390
51,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316425RHCG32-450450
47,030
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316434RHCG32-470-H7BAL470
58,580
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316443RHCG32-470-H7BALS470
52,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316452RHCG32-515-H7BALS515
53,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316461RHCG32-590-H7BALS590
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316477RHCG32-810-C73L810
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする