エアクッション付薄形シリンダ RQD50

エアクッション付薄形シリンダ RQD50 SMC エアクッション付薄形シリンダ RQD50 SMC エアクッション付薄形シリンダ RQD50 SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56322524 RQD50-30
CADデータダウンロード
30
14,080
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56322533 RQD50-40M
CADデータダウンロード
40
14,960
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56322542 RQD50-75
CADデータダウンロード
75
16,560
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする