エアクッション付薄形シリンダ RQL20

エアクッション付薄形シリンダ RQL20 SMC エアクッション付薄形シリンダ RQL20 SMC エアクッション付薄形シリンダ RQL20 SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56322901 RQL20-15M
CADデータダウンロード
15
6,990
6,498
7,148 (税込)
16日以内出荷

返品不可
56322917 RQL20-25M
CADデータダウンロード
25
7,590
6,598
7,258 (税込)
16日以内出荷

返品不可
56322926 RQL20-40M
CADデータダウンロード
40
8,580
7,698
8,468 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする