5ポートソレノイドバルブ SQ243

5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56462375 SQ2430-51-C4
CADデータダウンロード
DC24 3位置エキゾーストセンタ
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56462481 SQ2431-51-C6
CADデータダウンロード
DC24 3位置エキゾーストセンタ
9,850
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56462497 SQ2431-51-L6
CADデータダウンロード
DC24 3位置エキゾーストセンタ
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56462506 SQ2431-51-L8
CADデータダウンロード
DC24 3位置エキゾーストセンタ
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929153 SQ2430N-51-C6-M
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929162 SQ2430N-51-C6-M-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929178 SQ2430N-51-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929187 SQ2430N-5D1-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929205 SQ2430N-51-L6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929223 SQ2431-51-C4-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929248 SQ2431-51-C6-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929257 SQ2431N-51-C8
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929266 SQ2431N-51-C8-A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929284 SQ2431N-51-C8-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929302 SQ2431N-51-L6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929327 SQ2431R-51-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929354 SQ2431R-51-C8
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17929363 SQ2431R-51-L6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (4) 3位置エキゾーストセンタ
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56462384 SQ2430N-5-C6-M - -
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
56462393 SQ2430N-5-C6-M-Q - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56462402 SQ2430N-5-C6-Q - -
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
56462411 SQ2430N-5D-C6 - -
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
56462427 SQ2430N-5-L6 - -
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
56462515 SQ2431-5-C4-B - -
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
56462524 SQ2431-5-C6-B - -
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
56462533 SQ2431N-5-C8 - -
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
56462542 SQ2431N-5-C8-A - -
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
56462551 SQ2431N-5-C8-B - -
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
56462567 SQ2431N-5-L6-Q - -
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56462612 SQ2431R-5-C6 - -
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
56462621 SQ2431R-5-C8 - -
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
56462637 SQ2431R-5-L6 - -
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
56462436 SQ2430NY-5-C6 - -
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56462445 SQ2430NY-5-C8 - -
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56462454 SQ2430Y-5-C6-Q - -
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
56462463 SQ2430Y-5D-C4 - -
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56462472 SQ2430Y-5D-C8 - -
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
56462576 SQ2431NY-5B-C6 - -
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
56462585 SQ2431NY-5-C4 - -
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
56462594 SQ2431NY-5-C6 - -
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
56462603 SQ2431NY-5-L6 - -
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
56462646 SQ2431RY-5B-C6 - -
10,750
 
 
取扱い終了

返品不可
56462655 SQ2431RY-5-C6 - -
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
56462664 SQ2431RY-5-C8 - -
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
56462673 SQ2431RY-5-L6 - -
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
56462682 SQ2431RY-5-L8 - -
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
56462691 SQ2431Y-5B-L6 - -
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
56462707 SQ2431Y-5-C6-B - -
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56462384 SQ2430N-5-C6-M 17929153 SQ2430N-51-C6-M SQ2430N-51-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929153 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462393 SQ2430N-5-C6-M-Q 17929162 SQ2430N-51-C6-M-Q SQ2430N-51-C6-M-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929162 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462402 SQ2430N-5-C6-Q 17929178 SQ2430N-51-C6-Q SQ2430N-51-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929178 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462411 SQ2430N-5D-C6 17929187 SQ2430N-5D1-C6 SQ2430N-5D1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929187 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462427 SQ2430N-5-L6 17929205 SQ2430N-51-L6 SQ2430N-51-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929205 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462515 SQ2431-5-C4-B 17929223 SQ2431-51-C4-B SQ2431-51-C4-B 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929223 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462524 SQ2431-5-C6-B 17929248 SQ2431-51-C6-B SQ2431-51-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929248 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462533 SQ2431N-5-C8 17929257 SQ2431N-51-C8 SQ2431N-51-C8 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929257 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462542 SQ2431N-5-C8-A 17929266 SQ2431N-51-C8-A SQ2431N-51-C8-A 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929266 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462551 SQ2431N-5-C8-B 17929284 SQ2431N-51-C8-B SQ2431N-51-C8-B 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929284 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462567 SQ2431N-5-L6-Q 17929302 SQ2431N-51-L6-Q SQ2431N-51-L6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929302 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462612 SQ2431R-5-C6 17929327 SQ2431R-51-C6 SQ2431R-51-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929327 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462621 SQ2431R-5-C8 17929354 SQ2431R-51-C8 SQ2431R-51-C8 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929354 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56462637 SQ2431R-5-L6 17929363 SQ2431R-51-L6 SQ2431R-51-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 17929363 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする