5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56954651 VFR2400-1FZ-02-Q
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) プラグイン Rc1/4
19,470
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954667 VFR2400-2FZA-02
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) プラグイン Rc1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954676 VFR2400-4F
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) プラグイン サブプレートなし
14,470
12,980
14,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954685 VFR2400-4FZC
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) プラグイン サブプレートなし
15,900
14,980
16,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954694 VFR2400-5FZ-B02
CADデータダウンロード
DC24 プラグイン サブプレートなし
20,020
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954703 VFR2410-1DZA-02
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) DIN形ターミナル Rc1/4
18,650
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954712 VFR2410-1GA-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) グロメット Rc1/8
15,900
14,980
16,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954721 VFR2410-2E
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) グロメットターミナル サブプレートなし
15,680
14,980
16,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954737 VFR2410-2GS-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) グロメット Rc1/8
16,890
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954746 VFR2410-3DZC
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz) DIN形ターミナル サブプレートなし
17,220
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954755 VFR2410-4G
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) グロメット サブプレートなし
14,470
12,980
14,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954764 VFR2410-5D-Q
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル サブプレートなし
16,560
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954773 VFR2410-5DZ-B02
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル サブプレートなし
19,530
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954782 VFR2410-5EZC-01
CADデータダウンロード
DC24 グロメットターミナル Rc1/8
18,100
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954791 VFR2410-5EZC-02
CADデータダウンロード
DC24 グロメットターミナル Rc1/4
18,100
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954807 VFR2410-5MB
CADデータダウンロード
DC24 M形プラグコネクタ サブプレートなし
15,020
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954816 VFR2410-5TZB-02
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/4
18,210
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954825 VFR2410-5TZC-02
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/4
18,210
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954834 VFR2410R-1DZ AC100(50/60Hz) DIN形ターミナル サブプレートなし
18,150
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954843 VFR2410R-2T AC200(50/60Hz) コンジットターミナル サブプレートなし
16,720
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
56954852 VFR2410R-5T-02
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/4
18,150
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする