5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 切換方式3位置パーフェクト 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56976841 VFS4600-2FZC
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) プラグインコンジットターミナル サブプレートなし
39,600
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976857 VFS4600-3FZ-04
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz) プラグインコンジットターミナル Rc1/2
43,510
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976866 VFS4600R-5F
CADデータダウンロード
DC24 プラグインコンジットターミナル サブプレートなし
38,890
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976875 VFS4610-1D-B04
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) DIN形ターミナル Rc1/2
41,310
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976884 VFS4610-4D
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) DIN形ターミナル サブプレートなし
38,230
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976893 VFS4610-4E
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) グロメットターミナル サブプレートなし
36,850
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976902 VFS4610-5DZC
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル サブプレートなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56976911 VFS4611-5DZ-04-Q
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル Rc1/2
44,770
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする