曜日別特売
VFS4600R-5F 5ポートソレノイドバルブ SMC 56976866

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
内容量1個注文コード56976866品番VFS4600R-5F
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする