VQ455

VQ455 SMC

ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 切換方式3位置プレッシャセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57095981 VQ4551Y-5GW
CADデータダウンロード
DC24 - サブプレートなし グロメット:リード線長さ0.6m
17,600
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
57095936 VQ4550-5HB
CADデータダウンロード
DC24 - サブプレートなし グロメット:リード線長さ1.5m
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57095963 VQ4551-5GEB-03
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc3/8 グロメット:リード線長さ0.6m
17,650
 
 
取扱い終了

返品不可
57095945 VQ4551-1HBW
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - サブプレートなし グロメット:リード線長さ1.5m
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57095954 VQ4551-2H
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) - サブプレートなし グロメット:リード線長さ1.5m
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57095972 VQ4551-5HE
CADデータダウンロード
DC24 - サブプレートなし グロメット:リード線長さ1.5m
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
57095997 VQ4551Y-5HE-03
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc3/8 グロメット:リード線長さ1.5m
17,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57095936 VQ4550-5HB 20437699 VQ4550-5HB1 VQ4550-5HB1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550 SMC 20437699 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095963 VQ4551-5GEB-03 20437909 VQ4551-5GEB1-03 VQ4551-5GEB1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551 SMC 20437909 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする