VQZ13

VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC VQZ13 SMC

ポート数5 使用流体空気 切換方式3位置クローズドセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57121224 VQZ1320-2M1-C6
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) - Φ6用ワンタッチ管継手 M形プラグコネクタ:リード線付
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121233 VQZ1320-2M1-M5
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) M M5 M形プラグコネクタ:リード線付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121242 VQZ1320-4L1-C6
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz) - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121251 VQZ1320-5MJ1-C6 DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 M形プラグコネクタ:リード線付
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121267 VQZ1320B-5L1-C6
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付
12,540
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121276 VQZ1320K-5L1-C6
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121285 VQZ1320K-5LO1-C6
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121294 VQZ1321-1L1-C4
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) - Φ4用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:リード線付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121303 VQZ1321-5L1-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24 M M5 L形プラグコネクタ:リード線付
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121312 VQZ1321-5LO1-C6-Q
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121321 VQZ1321-5LO1-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24 M M5 L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121337 VQZ1321-5LOB1-C4
CADデータダウンロード
DC24 - Φ4用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121346 VQZ1321-5LOB1-C6
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121355 VQZ1321B-5LO1-C4
CADデータダウンロード
DC24 - Φ4用ワンタッチ管継手 L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,500
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121364 VQZ1321B-5MO1-C6-Q
CADデータダウンロード
DC24 - Φ6用ワンタッチ管継手 M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121373 VQZ1350-5LB1-Q
CADデータダウンロード
DC24 - - L形プラグコネクタ:リード線付
12,980
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121382 VQZ1350R-5MJ1 DC24 - - M形プラグコネクタ:リード線付
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121391 VQZ1351-5LO1-01-Q
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121407 VQZ1351-5LOB1-Q
CADデータダウンロード
DC24 - - L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121416 VQZ1351BR-5M1-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付
13,200
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57121425 VQZ1351R-5LB1
CADデータダウンロード
DC24 - - L形プラグコネクタ:リード線付
12,650
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする