パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2 口径50Aフランジ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57578762 VXD290SA
CADデータダウンロード
グロメット DC24 空気用
52,140
46,980
51,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578771 VXD290SN
CADデータダウンロード
コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付) AC100 空気用
53,350
47,980
52,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578787 VXD292SA
CADデータダウンロード
グロメット DC24 水用
52,140
46,980
51,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578796 VXD292SD
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC200 水用
52,140
46,980
51,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578805 VXD292SJ
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) AC110 水用
53,190
47,980
52,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578814 VXD292SM
CADデータダウンロード
コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付) DC24 水用
53,350
47,980
52,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578823 VXD292SN
CADデータダウンロード
コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付) AC100 水用
53,350
47,980
52,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578832 VXD292SW
CADデータダウンロード
コンジット(サージ電圧保護回路付) AC230 水用
52,580
47,980
52,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578841 VXD292SZ2B
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC100 水用
54,010
48,980
53,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578857 VXD292SZ2BC
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC100 水用
58,080
52,980
58,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578866 VXD292SZ2BZ
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC100 水用
54,180
48,980
53,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578875 VXD296SD
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC200 高温油用
57,200
51,980
57,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする