パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC100 ねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57578884 VXD2A0BB
CADデータダウンロード
空気用 3/8
7,100
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578893 VXD2A2BB
CADデータダウンロード
水用 3/8
8,470
7,698
8,468 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57578902 VXD2A2CB
CADデータダウンロード
水用 1/2
9,240
8,398
9,238 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする