曜日別特売
VXD2A2CB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A SMC 57578902

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
口径1/2
使用流体水用
内容量1個注文コード57578902品番VXD2A2CB
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数
2
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
使用流体
水用
口径
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする