直動形2ポートソレノイドバルブ VXR21

直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)

ポート数2 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57601817 VXR2150-04F-1D G1/2 AC100(50/60Hz) G
19,690
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601826 VXR2150-04F-5DL G1/2 DC24 G
20,520
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601835 VXR2150-04F-5G G1/2 DC24 G
18,650
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601844 VXR2150-04F-6D G1/2 DC12 G
19,690
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601853 VXR2150-04N-5D NPT1/2 DC24 NPT
19,690
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601862 VXR2150-04T-1GS NPTF1/2 AC100(50/60Hz) NPTF
19,580
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601871 VXR2150-06-6DS Rc3/4 DC12 Rc
20,020
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601887 VXR2150-06-7DS Rc3/4 AC240(50/60Hz) Rc
20,020
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601896 VXR2150-06F-5DL G3/4 DC24 G
20,520
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601905 VXR2150-06N-5D NPT3/4 DC24 NPT
19,690
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601914 VXR2150D-04-7G Rc1/2 AC240(50/60Hz) Rc
22,110
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601923 VXR2150D-04-8G Rc1/2 AC48(50/60Hz) Rc
22,110
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601932 VXR2152-06-2DL Rc3/4 AC200(50/60Hz) Rc
22,220
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601941 VXR2152-06-5DL Rc3/4 DC24 Rc
22,220
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57601957 VXR2152A-06-1DL Rc3/4 AC100(50/60Hz) Rc
25,190
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする