真空パッド ZPR04

真空パッド ZPR04 SMC 真空パッド ZPR04 SMC 真空パッド ZPR04 SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド径(Φmm)
パッド形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57718281 ZPR04UGN-06-B4
CADデータダウンロード
4 平形 M4X0.7めねじ 導電性NBR Φ6ワンタッチ管継手
2,950
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57718297 ZPR04UU-04-A5
CADデータダウンロード
4 平形 M5X0.8おねじ ウレタンゴム Φ4ワンタッチ管継手
3,070
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57718306 ZPR04UU-06-B4
CADデータダウンロード
4 平形 M4X0.7めねじ ウレタンゴム Φ6ワンタッチ管継手
3,070
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする