エナパック
インラインバルブ(流量制御弁)
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
NPT
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462406
V-18N
0.9
1/4
(許容)13
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51462424
V-77
0.76
3/8
(許容)40
¥
73,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51462442
V-8BR
1.5
3/8
(許容)20
¥
55,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51462467
V-8N
0.9
3/8
(許容)20
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300