曜日別特売
V-8BR インラインバルブ(流量制御弁) エナパック 51462442

インラインバルブ(流量制御弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
管接続口径3/8
流量(L/min)(許容)20
質量(kg)1.5
内容量1個注文コード51462442品番V-8BR
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
質量(kg)
1.5
管接続口径
3/8
流量(L/min)
(許容)20
仕様
ラインシャットオフバルブ
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
NPT
バルブ種類
流量制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする