高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー
セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。
-180~450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
スプレータイプで使用が簡単です。
用途ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-180~450(不活性雰囲気中は650)
硬化条件常温で硬化(指触乾燥:05~06分)
成分二硫化モリブデン、グラファイト、酸化亜鉛、酢酸ブチル、ノナン(イソノナン,n-ノナン)、イソパラフィン、ブタノール、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.33L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(330mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
モノタロウの潤滑剤

スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54981543
2021-06-18
- 用途:
- 車のエンジンなどに。
その他業種
古い車のエンジン内、シリンダーヘッドに
オイル注入口から、使ってます。
タペット音、エンジン音が静かになります。
吹き上がりも心なしか良くなったかなとも感じました。
ドライタイプがつかいよいですね。
小型エンジンには、おすすめかもしれません。
- 対象商品:
- 54981543
2019-09-12
- 用途:
- スクーターのメンテナンスで使用しています。
卸売・小売業
高速プーリーにWRをセットするときに塗布しています。
グリースの様に飛び散って周囲を汚したりVベルトにグリスがついて滑る様なことが解消しました。
- 対象商品:
- 54981543
2019-08-11
- 用途:
- 瞬間でモリブデンコート
自動車・二輪車・自転車関連業
錆が出やすい部品にスプレーすると瞬間でコートできるので錆再発が予防できてグッドな商品です。
- 対象商品:
- 54981543
2019-06-24
- 用途:
- 自動車整備
ワイルドダツク 様
付属のノズルが細すぎるので、すぐ詰まって使えない。
ブレーキクリーナーのノズルに交換して使っているが、イマイチ。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 54981543
2017-10-13
- 用途:
- ハブセンター固着防止に
ホイール裏側のハブセンターの固着防止用に購入。国産一流メーカーOEMのはずなので性能に全く心配はしておりません。元々高価な物なのですが、モノタロウブランドで購入できるので良かったです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 54981543
2018-04-03
- 用途:
- 金型スライド面の潤滑
耐熱グリスを使用していたが、低温では滑らなく高温では滑りは良いが交換時にリフトの爪の上で滑りすぎ危険だったがこの製品で両方解決できた。
- 対象商品:
- 54981543
2017-08-29
- 用途:
- ボルト・ナットの焼き付き・錆防止
自動車・二輪車・自転車関連業
塗布後に乾燥するので使いやすい。しかし、ガス圧が強めで余分な所に付いてしまうので改善してほしい。
2人が参考にしています