ヨド物置 エルモ LMC-2215
下レールがないので、ゴミ詰まり、砂詰まりの心配がありません。又、寒冷地での凍上対策としても効果抜群です。静かでスムーズな動きのベアリング新戸車と合わせ、上吊り扉の利点をさらに進化させました。
扉下レールがないので、積雪地域でよくみられる凍上にも安心(メーカー製品比)
おおきな取手「握りん棒」で開け閉めらくらく。
好みに応じて右開きにも左開きにも(組立時に設定、間口1m52cmから2m22cm:2連引き戸タイプ)
屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚れんコーティング」。
余裕の開口高さで大きな荷物の出し入れも快適です。
前面に棚柱がなく、取付けや高さ調整が簡単な棚板。
仕様
2連片引き戸
必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)213
タイプ標準高タイプ、一般型
奥行(mm)1520
間口(mm)2220
床面積(m2)3.35(1.01坪)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1279×1902
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2137×1348×2030(1920)
内容量1台
必要ブロック数9コ(別途)
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
物置本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57849671 | LMC-2215GL | 01782874 | LMD-2215 |
![]() |
ヨド物置 エルモ LMD-2215 | ヨドコウ | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 後継品です |
57849696 | LMC-2215GL | 01782892 | LMD-2215 |
![]() |
ヨド物置 エルモ LMD-2215 | ヨドコウ | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 後継品です |
57849687 | LMC-2215GL | 01782883 | LMD-2215 |
![]() |
ヨド物置 エルモ LMD-2215 | ヨドコウ | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 後継品です |