三高 三高の 作業工具 三高の 電設工事関連 三高の ストリッパー 穴掘りスコップ 穴掘りスコップ 注文コード 2つのスコップ刃を合わせて穴を掘る道具です。 たて穴を掘るのに適したショベルです。 柄は軽く長いので、深くまで掘ることができます。 寸法(mm)270(スコップ部長さ) 全長(mm)1500 質量(kg)5 穴径(Φmm)140 材質(柄部)グラスファイバー 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 14022 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55990331 14022 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ IV線用ケーブルストリッパー マーベル 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ IV線用ワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ ケーブルストリッパー マーベル 税込¥3,949 ¥3,590 バスケットへ 圧着工具 SMK 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マルチワイヤーストリッパー エンジニア 税込¥6,589 ¥5,990 バスケットへ マイクロワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,838 ¥2,580 バスケットへ ケーブルストリッパー マーベル 税込¥3,938 ¥3,580 バスケットへ セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ IV線用ワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,178 ¥1,980 バスケットへ エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ IV線用ケーブルストリッパー マーベル 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ マイクロワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,849 ¥2,590 バスケットへ マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ) KNIPEX(クニペックス) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アンボンドシースカッター FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ パワークリンパー ブレイド 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ VAストリッパー マーベル 税込¥9,559 ¥8,690 バスケットへ 第一種電気工事士 練習キット JAPPY 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連ストリッパーワイヤーストリッパー自動型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります 手動型 自動型 精密型 シェアする マイページ 最近見た商品