ベルトディスクサンダー

ベルトディスクサンダー REXON(レクソン)
(4件のレビュー)

加工の仕上に必須のサンディングマシン、木工加工の仕上げに加え、金属の研磨にも対応したベルトサンダーとディスクサンダーを備えたサンディングマシンです。
ベルトは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンダーベルトを採用し、Φ150mmのサンダーディスクを採用しています。
一般的な水平置き型に加え、垂直にベルトを立てた状態での研磨加工も行えます。
電源スイッチは、ロッカースイッチ方式のため、キーを外すことができます。
使用しないときや離れているときにキーを外しておける安全仕様です。

ベルト寸法(mm)幅100×周長915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク外径(Φmm)152 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400、(ベルト)448/540 テーブル寸法(mm)225×150 電源(V)100 定格消費電力(W)450 定格周波数(Hz)50/60 セット内容ベルトサンダーDB460A、サンディングベルト80番(本体取付済)、サンディングディスク80番(本体取付済)、マイターゲージ、標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×300 質量(kg)22.5 仕様(ワークテーブル)寸法/幅225×奥行150mm、角度/0~45° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56420691 BD460A
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56420691
2017-02-27
用途:
竹工芸品の研磨
烏山クラフト館 様

動作音が激しく、本体が動き出しそう。あまりひどいので、サンディングディスクを外したところ、少し静かになった。この、サンディングディスクをまともな物と交換していただけないでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途商品確認のご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
56420691
2016-03-25
用途:
オリジナルデザイン商品の加工、仕上げ。
夢木工 様 (製造業)

各種ベルトサンダーを十五年間で四台使ってきましたすべて故障が原因で廃却、満足できた製品がありませんでした。主に異音が原因です。ヘアリングの摩耗、焼け付きモーター焼損。
価格的に二万円前後でしたので耐久性に問題があつたと思っています、レクソンは五台目の商品に選びましたがこれから三年後には結果が出ると思っていますが現在の感想はありません。
ベルトサンダーを立てて使うため、デザイン的に他にありませんので価格の高い製品に期待して選びました。

対象商品:
56420691
2016-04-21
用途:
木工品の研削
製造業

音がすごいです。円形ディスク部分の台座は、少し弱いのか振動してうまく材料を当てられません。

対象商品:
56420691
2014-11-10
用途:
木工製品の成型に用いる

ほぼ期待通りであつた。ベルトドライブだが騒音レベルが思ったより大きい、しかし、450Wのパワーで100幅周長914のベルトを駆動しているので当然の騒音レベルですね。その意味で、スピードコントロールが付いていればなおベストである。
(当方住宅街であるため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする