マルチ型水平自在接続金具
SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
用途SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
内容量1組
注意
※マルチ型接続金具(SRM1)と組合わせてご使用ください。金具単独ではご使用できません。※水平方向専用の分岐接続金具です。製品の性質上、垂直方向にも動きますが、水平方向でのみご使用ください。
※振れ角度によっては、親桁の切断加工を必要とする場合があります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。