曜日別特売

警報用GPヒューズホルダ

警報用GPヒューズホルダ - 大東通信機警報用GPヒューズホルダ - 大東通信機警報用GPヒューズホルダ - 大東通信機
定格電流(A)15定格電圧(V)AC/DC250淡青緑種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57837902GPH-4V6.5基板用取付
345
339
373(税込)
当日出荷
57838015GPH-4S10.5パネル取付
332
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57838234GPH-2S8.5パネル取付
244
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
57838137GPH-4P9基板用取付
410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする