曜日別特売

(12.7SQ)ホイールナット専用ソケット

(12.7SQ)ホイールナット専用ソケット - KTC

差込角1/2″SQ、全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。 トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上します。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付

用途自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。寸法(mm)21質量(g)300全長L(mm)130寸法D2(Φmm)22(差し込み部)外径D1(Φmm)27.5(ソケット部)深さH(mm)26差込角(sq.)12.7内容量1個
注意
※ホイールナット専用に作られておりますので構造上、対荷重性が低くなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852051B38ZM-21H
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする