整備用工具セット

整備用工具セット KTC

日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。 9.5sq.のソケット、駆動工具とショートラチェットめがねレンチを入組んでいます。

入組点数56点 トラスコ品番373-7985 セット内容SK×0213チェスト×1、SK3567×T2トレイ×1、SK3567×T1入組品×1入組内容9.5sq.ソケット(六角)B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-10/12/14、9.5sq.ラチェットハンドルBR3E、9.5sq.エクステンションバーBE3-050/075/150、9.5sq.クイックスピンナBE3-Q、めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、コンビネーションレンチMS2-08/10/12/13/14/17、ショートラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)MR1S-0810F/1214F、樹脂柄マイナスドライバD1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバD1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセットTMDB8(クロスビットNo.222/30mm/No.325mm/六角ビット4/5/6mm)、ラジオペンチPSL-150、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200、ニッパPN1-150、ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、マグネット付パーツトレイYKPT-RM 質量(kg)17.5 差込角(sq.)9.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57860984 SK3567X
131,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする