アルミ一連はしご
- 注文コード
- 57864624
- 57864633
- 57864642
|
(1件のレビュー)
材質(本体)アルミ、(脚端具)スチール
最大使用荷重(kg)150
仕様(脚端具)裏面ゴム付
寸法(mm)(脚端具)62×130
踏ざん間隔(mm)33.5
接合の状態バルジ加工方式
幅(m)39.3
内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
1連はしご
長谷川工業
税込¥36,190~
¥32,900~
伸縮はしご
ケイエスエス
税込¥65,890~
¥59,900~
(4)
1連梯子
アルインコ
税込¥15,290~
¥13,900~
(4)
アルミ1連梯子
長谷川工業
税込¥25,190
¥22,900
(1)