チップ RNMG-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削
切刃長さ(mm)19.05
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
材質T9115
形状円形
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57988655 | RNMG190600-61 T9115 | 31337216 | RNMG190600-61 T9215 |
|
チップ RNMG-61 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |