セーフティ缶用 ファンネル

セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE セーフティ缶用 ファンネル JUSTRITE
(2件のレビュー)

セーフティ缶用ファンネルは、確実に液体を注ぐことができます。
容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取り付けることができます。
また、注入口に差し込んで、ファンネルとしてもお使いいただけます。

質量(kg)0.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)13×286 適合本体型式J7110100、J7120100、J7150100 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58069234 J11202Y
3,300
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58069234
2015-05-18
用途:
ガソリン缶よりダイレクトに注ぐために・・

ガソリン缶よりダイレクトに注ぐために購入したが当商品の取付口の径が小さすぎて手持ちのガソリン缶の口に装着できない。取付可能径のデータ表示をして欲しい。値段が高いくせに汎用性が少ないのは問題。漏斗の替わりにでも使うしかない。大損した気分です。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした
こちらの商品は、下記4L以上のセーフティ缶用のファンネルとなっております。
http://www.monotaro.com/g/00528285/

尚、念のため適合本体の情報を追加いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
58069234
2014-10-25
用途:
一斗缶から溶剤を小分けするとき
麻野モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に使いやすいとは言いませんが、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする