充電インパクトドライバー

充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

打撃力切替で失敗を減らす。

仕様
強・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト
(木ネジ)Φ3.5~Φ9.5、(テクス)Φ3.5~Φ6、(高力ボルト)M6~M10、(普通ボルト)M6~M12
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約130本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約45本
テスクネジ・鉄(Φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約240本 ※EZ9200S使用時の数値
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約120本 ※EZ9200S使用時の数値
用途木ネジ、テクスネジ、ボルト締め 質量(kg)1.7(EZ9200S装着時) チャック(mm)ビットの着脱が簡単なワンタッチビットロック方式 振動3軸合成値(m/s2)13.7 寸法(全長×全高×幅)(mm)158×237×58 内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58070381 EZ7207X-B Hモード(強)/125.0[1280]、Sモード(弱)/70.0[710] Hモード(強)/0~2600、Sモード(弱)/0~1800 12 Hモード(強)/0~2600、Sモード(弱)/0~2300
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58070381 EZ7207X-B 82675916 EZ1P31F10D-R EZ1P31F10D-R 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 82675916 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58070381
2015-08-02
用途:
ボードはがしや器具付け等
橋本電気 様

前回使用していた同じインパクトドライバーを水の中に落としたので再購入しましたが新しいからか打撃力が強く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする